Diamentowe arkusze polerskie CaraFin samoprzylepne, zestaw 10-elem. D30 µm

Nr art.: 553990 D30
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 13,72 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

ziarnistość (µm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria CaraFin
    oznaczenie ziarnistości D
    długość 18 mm
    szerokość 8 mm
    stopień wypolerowania Polerowanie końcowe
    kolor białe
    Rodzaj produktu Sukno do polerowania

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 553990 D30
    EAN / GTIN 4062406300609
    Numer producenta 553990 D30

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    węglik spiekany (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    lakiery
     
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Diamentowe narzędzia do polerowania CaraFin z jednej strony powlekane diamentem monokrystalicznym. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie większe ścieranie w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu znajdującymi się w pastach polerskich.
    Twarda podkładka z poliuretanu. Idealnie nadaje się do wyrównywania „skórki pomarańczowej” powstającej podczas polerowania.

    Zaleta:

    Odpada czas pomocniczy, potrzebny na przygotowanie i czyszczenie, jak w przypadku past diamentowych. Optymalne dopasowanie do konturów.

    Zastosowanie:

    Do prac polerskich wymagających wysokiej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów bez past polerskich.
    Idealnie nadaje się do użytku w połączeniu z uchwytami nr 078143 rozm. NLS110 w systemach mikroszlifowania.