Diamentowe arkusze polerskie CaraFin samoprzylepne, zestaw 10-elem. D151 µm

Nr art.: 553990 D151
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 13,99 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: D

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria CaraFin
oznaczenie ziarnistości D
długość 18 mm
szerokość 8 mm
stopień wypolerowania Polerowanie wstępne
kolor różowe
Rodzaj produktu Sukno do polerowania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553990 D151
EAN / GTIN 4062406300586

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
lakiery
 
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Diamentowe narzędzia do polerowania CaraFin z jednej strony powlekane diamentem monokrystalicznym. Osadzone ziarna diamentu powodują znacznie większe ścieranie w porównaniu z luźnymi ziarnami diamentu znajdującymi się w pastach polerskich.
Miękka podkładka z poliuretanu umożliwiająca obróbkę bez zmiany konturów powierzchni.

Zaleta:

Odpada czas pomocniczy, potrzebny na przygotowanie i czyszczenie, jak w przypadku past diamentowych. Optymalne dopasowanie do konturów.

Zastosowanie:

Do prac polerskich wymagających wysokiej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów bez past polerskich.
Idealnie nadaje się do użytku w połączeniu z uchwytami nr 078143 rozm. NLS110 w systemach mikroszlifowania.
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ziarnistość (µm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka