Opaski ścierne walcowe (A) ziarno 80 średnie, ⌀ zewnętrzna x długość rolek ściernych: 6X38mm

Nr art.: 553880 6X38
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    6,22  PLN / 1 Sztuka
  • z 50 Sztuka
    5,21  PLN / 1 Sztuka
6 707 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna x długość rolek ściernych (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Korund zwykły
oznaczenie ziarnistości A
ziarnistość 80
ziarnistość średni
kształ opaski ściernej walcowy
⌀ opasek ściernych 6 mm
długość opaski ściernej 38 mm
maksymalna prędkość obrotowa 26 000 min-1
Rodzaj produktu Opaska ścierna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 553880 6X38
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197524522
Kopiuj
Numer producenta 553880 6X38
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al / Mg
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
 
INOX
odpowiednie dla / [m/min]
 
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
 
CuZn
odpowiednie dla / [m/min]
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
 
drewniane
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Rolki ścierne są wykonane z nawiniętego płótna ściernego. Korund zwykły (A).
kształt walcowy

Pasuje do:

trzpieni do rolek ściernych 553835.

Pasuje do:

⌀ trzpieni×długość całkowita: 3×63

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka