Opaski ścierne walcowe (A) ziarno 80 średnie 10X38 mm

Nr art.: 553880 10X38
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    7,62  PLN / Sztuka
  • z 50 Sztuka
    6,39  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
248 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ zewnętrzna x długość rolek ściernych (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: A

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne Korund zwykły
    oznaczenie ziarnistości A
    ziarnistość 80
    ziarnistość średni
    kształ opaski ściernej walcowy
    ⌀ opasek ściernych 10 mm
    długość opaski ściernej 38 mm
    maksymalna prędkość obrotowa 26 000 min-1
    Rodzaj produktu Opaska ścierna

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 553880 10X38
    EAN / GTIN 4045197524539
    Numer producenta 553880 10X38

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    INOX
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Rolki ścierne są wykonane z nawiniętego płótna ściernego. Korund zwykły (A).
    kształt walcowy

    Pasuje do:

    trzpieni do rolek ściernych 553835.

    Pasuje do:

    ⌀ trzpieni × długość całkowita: 3×70

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka