{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
opis kształtu | stożkowe | |
min. ⌀ | 22 mm | |
⌀ maks. | 29 mm | |
⌀ główki | 5 mm | |
długość główki | 30 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
materiał podłoża | elastyczny korpus gumowy | |
maksymalna prędkość obrotowa | 21 000 min-1 | |
Rodzaj produktu | Mocowanie tulei szlifierskich |
Numer artykułu | 553830 29X30 | |
EAN / GTIN | 4045197240569 | |
Numer producenta | 553830 29X30 |