Trzpienie tulejek z materiału ściernego szczelinowe, stożkowe, Ø chwytu 6 mm  20X63 mm

Nr art.: 553830 20X63
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    85,70  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    71,42  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
54 sztuk w magazynie

Szczegóły produktu

Dane techniczne

opis kształtu stożkowe
min. ⌀ 14 mm
⌀ maks. 20 mm
⌀ główki 5 mm
długość główki 63 mm
⌀ chwytu 6 mm
materiał podłoża elastyczny korpus gumowy
maksymalna prędkość obrotowa 21 000 min-1
Rodzaj produktu Mocowanie tulei szlifierskich

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553830 20X63
EAN / GTIN 4045197240552

Opis

Wykonanie:

Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem. Zaszlifowana powierzchnia boczna w celu najlepszej precyzji obrotu.