Kapturki ścierne (SiC) 0511G

Nr art.: 553327 0511G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    4,53  PLN / Sztuka
  • z 100 Sztuka
    3,75  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
49 sztuk w magazynie
  • oznaczenie ziarnistości: SiC
  • Kształt: G

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne Karborund (SiC)
oznaczenie ziarnistości SiC
ziarnistość 80
Kształt G
⌀ kapturków ściernych 5 mm
wysokość kapturka ściernego 11 mm
zalecana prędkość obrotowa 40 000 min-1
Rodzaj produktu Kapturki ścierne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553327 0511G
EAN / GTIN 4062406271916

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
węglik spiekany (HM)
 
Ti
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Karborund (SiC) nadaje się idealnie do obróbki tytanu, aluminium i ich stopów.

Zastosowanie:

Kapturki bez szwów, nasadzane na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki można szybko i łatwo wymieniać (nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).

Wskazówka:

Kompatybilne tylko z przeszlifowanymi systemami korpusów kapturów ściernych nr 553100.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    kapturek ścierny – ⌀, długość, kształt Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka