Korpusy kapturków ściernych 0511G

Nr art.: 553100 0511G
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    30,69  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    25,55  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki, długość główki Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ główki 5 mm
długość główki 11 mm
⌀ chwytu 3 mm
maksymalna prędkość obrotowa 95 000 min-1
Rodzaj produktu Korpusy kapturków ściernych

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 553100 0511G
EAN / GTIN 4045197723413
Numer producenta 553100 0511G

Opis

Wykonanie:

Kapturki bez szwów, nasadzane na gumowy korpus, pewnie trzymane przez działanie siły odśrodkowej przy pracującej maszynie. Kapturki można szybko i łatwo wymieniać(nakręcanie i wykręcanie wzdłuż szczelin).
Szczelinowy, elastyczny walec gumowy ze stalowym trzpieniem.

Zastosowanie:

Zwłaszcza do prac wykończeniowych w trudno dostępnych miejscach przy produkcji narzędzi.

Pasuje do:

Kapturki ścierne nr 553035553328.