• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Ściernice trzpieniowe CBN galwaniczne B126 8 mm

Nr art.: 552650 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: CBN

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie ziarnistości CBN
opis kształtu Kula
⌀ główki 8 mm
długość główki 8 mm
długość całkowita 60 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Ściernice trzpieniowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 552650 8
EAN / GTIN 4045197287533
Numer producenta 552650 8

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
20
Stal < 55 HRC
 
20
Stal < 60 HRC
 
20
Stal < 67 HRC
 
20
INOX
 
20
Ti
 
20
żeliwo szare (sferoidalne)
 
20
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z powłoką CBN. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki galwanicznemu wiązaniu niklowemu.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do szlifowania dokładnego otworów, promieni, konturów orazusuwania zadziorów i fazowania.
Do wszystkich stali hartowanych, ulepszanych cieplnie i wysokostopowych.
Zalecana prędkość obwodowa: CBN na sucho 15-25 m/s, CBN na mokro 20-40 m/s.

Wskazówka:

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.