Ściernice trzpieniowe CBN galwaniczne B126 2 mm

Nr art.: 552650 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: CBN

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    oznaczenie ziarnistości CBN
    opis kształtu Kula
    ⌀ główki 2 mm
    długość główki 2 mm
    długość całkowita 45 mm
    ⌀ chwytu 3 mm
    Rodzaj produktu Ściernice trzpieniowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 552650 2
    EAN / GTIN 4045197157218
    Numer producenta 552650 2

    Tabela zastosowań

    Stal < 1400 N/mm²
     
    20
    Stal < 55 HRC
     
    20
    Stal < 60 HRC
     
    20
    Stal < 67 HRC
     
    20
    INOX
     
    20
    Ti
     
    20
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    20
    maksymalnie na mokro
     
    suchy
     

    Opis

    Wykonanie:

    Precyzyjnie oszlifowany trzpień z powłoką CBN. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki galwanicznemu wiązaniu niklowemu.

    Zastosowanie:

    Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do szlifowania dokładnego otworów, promieni, konturów orazusuwania zadziorów i fazowania.
    Do wszystkich stali hartowanych, ulepszanych cieplnie i wysokostopowych.
    Zalecana prędkość obwodowa: CBN na sucho 15-25 m/s, CBN na mokro 20-40 m/s.

    Wskazówka:

    Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.