{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
Opis kształtu | walec | |
⌀ główki | 2,4 mm | |
długość główki | 4 mm | |
długość całkowita | 40 mm | |
⌀ chwytu | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Ściernice trzpieniowe |
Numer artykułu | 552500 2,4 | |
EAN / GTIN | 4045197724465 | |
Numer producenta | 552500 2,4 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |