Ściernice trzpieniowe diamentowe galwaniczne D126, D, ⌀ główki: 1mm

Nr art.: 552500 1
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
286 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ główki (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
Opis kształtu walec
⌀ główki 1 mm
długość główki 4 mm
długość całkowita 40 mm
⌀ chwytu 3 mm
Rodzaj produktu Ściernice trzpieniowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 552500 1
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197156952
Kopiuj
Numer producenta 552500 1
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

węglik spiekany (HM)
odpowiednie dla / [m/min]
 
15
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
odpowiednie dla / [m/min]
 
15
kamień
odpowiednie dla / [m/min]
 
15
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Precyzyjnie oszlifowany trzpień z powłoką diamentową. Wysoka skuteczność ścierania i wysoka trwałość dzięki galwanicznemu wiązaniu niklowemu.

Zastosowanie:

Do szlifowania ręcznego za pomocą robotów przemysłowych, szlifierek do otworów oraz szlifierek współrzędnościowych do szlifowania dokładnego otworów, promieni, konturów orazusuwania zadziorów i fazowania.
Do węglików spiekanych, ceramiki technicznej, żeliwa szarego i sferoidalnego, szkła, tworzyw sztucznych wzmocnionych włóknami (włókna szklane / węglowe)
Zalecana prędkość obwodowa: diament na sucho 8-18 m/s, diament na mokro 15-25 m/s.

Wskazówka:

Osełki diamentowe zob. od nr 559000; pilniki diamentowe od nr 529150.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka