Walce polerskie filcowe, ⌀ chwytu 6 mm, Typ: ZY5030

Nr art.: 552212 ZY5030
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    64,85  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    54,06  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień twardości równiaki
⌀ główki 50 mm
długość główki 30 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Trzpień polerski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 552212 ZY5030
EAN / GTIN 4045197722782
Numer producenta 552212 ZY5030

Opis

Wykonanie:

Płytki filcowe rozmieszczone wachlarzowo wokół trzpienia.

Zastosowanie:

Do prac polerskich wymagających zwiększonej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów. Przez naprzemienne stosowanie narzędzi średnio twardych i miękkich można uzyskać powierzchnie o lustrzanym połysku.

Wskazówka:

Filcowe trzpienie/szczotki muszą być używane w połączeniu z pastami polerskimi i szlifierskimi takimi jak nr 552250 / 555740. Zalecana prędkość obwodowa 5 −10 m/s.