• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Walce polerskie filcowe, ⌀ chwytu 6 mm ZY2010

Nr art.: 552212 ZY2010
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    39,12  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    32,60  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
61 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień twardości równiaki
⌀ główki 20 mm
długość główki 10 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Trzpień polerski

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 552212 ZY2010
EAN / GTIN 4045197723079
Numer producenta 552212 ZY2010

Opis

Wykonanie:

Płytki filcowe rozmieszczone wachlarzowo wokół trzpienia.

Zastosowanie:

Do prac polerskich wymagających zwiększonej elastyczności i zdolności dopasowania się do konturów. Przez naprzemienne stosowanie narzędzi średnio twardych i miękkich można uzyskać powierzchnie o lustrzanym połysku.

Wskazówka:

Filcowe trzpienie/szczotki muszą być używane w połączeniu z pastami polerskimi i szlifierskimi takimi jak nr 552250 / 555740. Zalecana prędkość obwodowa 5 −10 m/s.