{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master INOX | |
Materiał ostrza | HM AlTiN | |
opis kształtu | Kula | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 14 mm | |
długość całkowita | 54 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 547500 D1614 | |
EAN / GTIN | 4062406774363 | |
Numer producenta | 547500 D1614 |