Frez trzpieniowy GARANT Master INOX powlekany zgrubny, HM AlTiN, Typ: D1009

Nr art.: 547500 D1009
Rabat
164,72 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
34 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GARANT Master INOX
oznaczenie uzębienia INOX
Stopień wielkości uzębienia zgrubne
Materiał ostrza HM AlTiN
opis kształtu Kula
⌀ główki 10 mm
długość główki 9 mm
długość całkowita 49 mm
⌀ chwytu 6 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 547500 D1009
EAN / GTIN 4062406774349
Numer producenta 547500 D1009

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Opis

Wykonanie:

Innowacyjna geometria zębów umożliwia dużą wydajność skrawania przy jednocześnie spokojnej pracy i dobrej sterowalności. Doskonałe tworzenie wiórów i świetna jakość powierzchni, mniejsze nagrzewanie materiału (bez zabarwień). ⌀ chwytu 6 mm.
Nowa, innowacyjna geometria zębów umożliwia dużą wydajność skrawania przy jednocześnie niezwykle spokojnej pracy i bardzo dobrej sterowalności. Dzięki optymalnemu tworzeniu wiórów (brak szpiczastych wiórów) można osiągnąć wysoką jakość powierzchni podczas obróbki zgrubnej i wykańczającej.
Z wysokowydajną powłoką dla większej wytrzymałości, mniejszej ilości doprowadzonego ciepła i lepszego odprowadzania wiórów.
  • Większy ubytek materiału.
  • Spokojna praca.
  • Powłoka o bardzo dobrych parametrach dla niewielkiego obciążenia cieplnego, zwiększona trwałość, lepsze odprowadzanie wiórów.
  • Nowoczesny substrat, zoptymalizowany pod kątem stali szlachetnej.
  • wyjątkowa trwałość.

Frezy rotacyjne GARANT z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych HM o wysokiej odporności na obciążenia dynamiczne i stabilnych krawędziach skrawających, produkowane są wyłącznie na nowoczesnych obrabiarkach CNC. Uchwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu, w innym przypadku wykonane również z HM.

Zastosowanie:

Zoptymalizowane pod kątem obróbki stali austenitycznych, nierdzewnych i kwasoodpornych, miękkich stopów tytanu i metali nieżelaznych.
Do wszystkich materiałów ze stali szlachetnej przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Wskazówka:

Materiały o złej przewodności cieplnej; obniżyć prędkość obrotową, aby uniknąć niebieskiego nalotu na pilniku i smarowania.