{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master Steel | |
oznaczenie uzębienia | Stal Z | |
Stopień wielkości uzębienia | zgrubny | |
Materiał ostrza | HM AlCrN | |
Kształt | G0820 | |
opis kształtu | łukowy ostry | |
⌀ główki | 8 mm | |
długość główki | 20 mm | |
długość całkowita | 60 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 547400 G0820 | |
EAN / GTIN | 4062406774141 | |
Numer producenta | 547400 G0820 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Pilnik obrotowy, powlekany GARANT Master Steel – zgrubne G0820
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
189,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
167,23 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
180,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
206,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | łukowy ostry | łukowy ostry | łukowy ostry | łukowy ostry |
długość całkowita | 60 mm | 64 mm | 64 mm | 60 mm |
Materiał ostrza | HM AlCrN | HM | HM | HM AlTiN |
oznaczenie uzębienia | Stal Z | Stal Z | INOX | INOX |
Stopień wielkości uzębienia | zgrubny | zgrubny | zgrubne | zgrubne |
⌀ chwytu | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
długość główki | 20 mm | 19 mm | 19 mm | 20 mm |