{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master Steel | |
oznaczenie uzębienia | Stal Z | |
Stopień wielkości uzębienia | zgrubny | |
Materiał ostrza | HM AlCrN | |
Kształt | D1210 | |
opis kształtu | zatrzask. kul. | |
⌀ główki | 12 mm | |
długość główki | 10 mm | |
długość całkowita | 51 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 547400 D1210 | |
EAN / GTIN | 4062406774110 | |
Numer producenta | 547400 D1210 |