Pilniki obrotowe Z FINE − bardzo drobne C0313

Nr art.: 546840 C0313
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie Z FINE
oznaczenie uzębienia Z FINE
Stopień wielkości uzębienia bardzo drobny
Materiał ostrza HM
Kształt C0313
opis kształtu walc. okr.
⌀ główki 3 mm
długość główki 13 mm
długość całkowita 40 mm
⌀ chwytu 3 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 546840 C0313
EAN / GTIN 4045197679857
Numer producenta 546840 C0313

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 

Opis

Wykonanie:

Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM.
Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.
Kształt walcowy zaokrąglony (WRC).

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Pilniki obrotowe Z FINE − bardzo drobne C0313

Pilniki obrotowe Z FINE − bardzo drobne C0313

na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
71,99  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
64,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
97 sztuk w magazynie
64,52  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
46 sztuk w magazynie
50,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
71,99  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
długość całkowita 40 40 40 38 40
⌀ główki 3 3 3 3 3
Materiał ostrza HM HM HM HM HM
oznaczenie uzębienia Z FINE Z5 Z7 Z7 Z9
Stopień wielkości uzębienia bardzo drobny drobny średnia średnia bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al)
Seria Uzębienie Z FINE Uzębienie Z5 Uzębienie Z7 Uzębienie Z7 Uzębienie Z9
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka