Pilniki obrotowe Z FINE − bardzo drobne, HM, Typ: A0313

Nr art.: 546840 A0313
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Uzębienie Z FINE
oznaczenie uzębienia Z FINE
Stopień wielkości uzębienia bardzo drobny
Materiał ostrza HM
Kształt A0313
opis kształtu walec
⌀ główki 3 mm
długość główki 13 mm
długość całkowita 40 mm
⌀ chwytu 3 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 546840 A0313
EAN / GTIN 4045197679840
Numer producenta 546840 A0313

Tabela zastosowań

Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 

Opis

Wykonanie:

Frezy trzpieniowe GARANT produkowane są z wysokowydajnych gatunków węglików spiekanych o dużej ciągliwości i bardzo dużej stabilności ostrzy, wyłącznie na najnowocześniejszych obrabiarkach CNC. Chwyty tych frezów są stalowe, jeżeli średnica główki jest większa od średnicy chwytu. W innym przypadku frezy wykonane całkowicie z HM.
Pilniki obrotowe, miniaturowe HM z chwytem 3 mm.
Kształt - walcowy (ZYAS), z uzębieniem czołowym.

Zastosowanie:

Do niemal wszystkich materiałów przy obróbce ręcznej lub za pomocą robotów przemysłowych. Do usuwania zadziorów, fazowania krawędzi, szlifowania, wygładzania spoin i obrabiania płaszczyzn.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Pilniki obrotowe Z FINE − bardzo drobne, HM, Typ: A0313

Pilniki obrotowe Z FINE − bardzo drobne, HM, Typ: A0313

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
68,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie
61,71  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie
61,71 PLN
36,35  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
47,38  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
68,83  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
opis kształtu walec walec walec walec walec
długość całkowita 40 mm 40 mm 40 mm 38 mm 40 mm
Materiał ostrza HM HM HM HM HM
Stopień wielkości uzębienia bardzo drobny drobny średnia średnia bardzo zgrubne (metale nieżelazne / Al)
⌀ chwytu 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm
Rodzaj produktu Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe Pilniki obrotowe
długość główki 13 mm 13 mm 13 mm 14 mm 13 mm

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka