{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z3 | |
oznaczenie uzębienia | Z3 | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
opis kształtu | Do okrawania | |
⌀ główki | 16 mm | |
długość główki | 10 mm | |
długość całkowita | 120 mm | |
⌀ chwytu | 8 mm | |
kątownik | 45 stopni | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 541000 T1610/8 | |
EAN / GTIN | 4062406115791 | |
Numer producenta | 541000 T1610/8 |