{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Uzębienie Z3 | |
oznaczenie uzębienia | Z3 | |
Stopień wielkości uzębienia | średnia | |
Materiał ostrza | HM | |
Kształt | R1015 | |
opis kształtu | do zadziorów (S) | |
⌀ główki | 10 mm | |
długość główki | 15 mm | |
długość całkowita | 55 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
promień | 8 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 541000 R1015 | |
EAN / GTIN | 4045197156266 | |
Numer producenta | 541000 R1015 |