{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master Uni | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie nierównomierne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnie | |
Materiał ostrza | HM | |
opis kształtu | stożkowy łagodny | |
⌀ główki | 10 mm | |
długość główki | 20 mm | |
długość całkowita | 60 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540220 L1020 | |
EAN / GTIN | 4062406586584 | |
Numer producenta | 540220 L1020 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe GARANT Master Uni – średnie, HM, Typ: L1020
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
206,87 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
151,06 PLN
88,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
248,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | stożkowy łagodny | Stożek łagodny | stożkowy łagodny |
długość całkowita | 60 mm | 65 mm | 60 mm |
⌀ główki | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Materiał ostrza | HM | HM | HM TiAlN |
rodzaj uzębienia | Uzębienie nierównomierne | Uzębienie naprzemianskośne | Uzębienie nierównomierne |
⌀ chwytu | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe | Pilniki obrotowe |