{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | GARANT Master Uni | |
rodzaj uzębienia | Uzębienie nierównomierne | |
Stopień wielkości uzębienia | średnie | |
Materiał ostrza | HM | |
opis kształtu | łezkowy (TRE) | |
⌀ główki | 8 mm | |
długość główki | 13 mm | |
długość całkowita | 53 mm | |
⌀ chwytu | 6 mm | |
Rodzaj produktu | Pilniki obrotowe |
Numer artykułu | 540220 E0813 | |
EAN / GTIN | 4062406586621 | |
Numer producenta | 540220 E0813 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Pilniki obrotowe GARANT Master Uni – średnie, HM, Typ: E0813
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
123,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
88,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie
148,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
opis kształtu | łezkowy (TRE) | łezkowy (TRE) | łezkowy (TRE) |
długość całkowita | 53 mm | 60 mm | 53 mm |
⌀ główki | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Stopień wielkości uzębienia | średnie | średnia | średnie |
rodzaj uzębienia | Uzębienie nierównomierne | Uzębienie naprzemianskośne | Uzębienie nierównomierne |
Seria | GARANT Master Uni | Uzębienie Z7 | GARANT Master Uni |
długość główki | 13 mm | 15 mm | 13 mm |