Iglaki diamentowe, 140 mm, Ziarno D181 (grube) 1

Nr art.: 529230 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
22 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne diament
    oznaczenie ziarnistości D
    ziarnistość D181
    opis kształtu płaskie tępe
    przekrój z powłoką 5,5×1,6 mm
    długość powłoki 70 mm
    z uchwytem pilnika nie
    Rodzaj produktu Pilniki iglaki

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 529230 1
    EAN / GTIN 4007220016688
    Numer producenta 4007220016688

    Tabela zastosowań

    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    węglik spiekany (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    kamień
     

    Opis

    Wykonanie:

    Półfabrykaty iglaków z kutej i szlifowanej stali specjalnej. Pilniki diamentowe są pokryte równomierną warstwą proszku diamentowego o jednolitej ziarnistości, związanego galwanicznie. Pokrycie diamentem oraz jego twardość zapewniają bardzo dobrą jakość piłowania. Długość całkowita pilnika = 140 mm długość użytkowa = 70 mm, ⌀ chwytu = 3 mm.

    Zastosowanie:

    Do bardzo dokładnego wykańczania narzędzi skrawających, tłoczników i matryc ze stali hartowanej albo węglików spiekanych.
    Poza tym do obróbki szkła, ceramiki itd. Piłować z małym naciskiem, zwłaszcza na krawędziach. Duży nacisk nie przyspiesza piłowania
    i szkodzi pilnikowi. Nie daje to lepszych wyników, a szkodzi pilnikowi.

    Ziarnistość:

    ziarno zgrubne D 181.

    Wyp. dodatkowe:

    Szybkowymienne uchwyty do tych pilników zob. nr 519700.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka