Uchwyty szybkowymienne do pilników iglaków 3

Nr art.: 519700 3
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
254 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ zaciskania 3 mm - 4 mm
    długość całkowita 95 mm
    pasują do pilników o długości 140 mm - 200 mm
    Rodzaj produktu Blankiet

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 519700 3
    EAN / GTIN 4009215078275
    Numer producenta 21060000

    Opis

    Wykonanie:

    Uchwyt specjalny ze sprężyną i pokrętłem mocującym do łatwej obsługi i bezpiecznego mocowania.