Blacha diamentowa, Ziarnistość: D126µm

Nr art.: 529112 D126
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
Ziarnistość (µm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiały ścierne diament
oznaczenie ziarnistości D
ziarnistość D126
ziarnistość średni
wymiary 35 × 350 mm
szerokość 35 mm
wysokość 0,7 mm
długość 350 mm
Rodzaj produktu Pilnik diamentowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 529112 D126
EAN / GTIN 4007220806388
Numer producenta 4007220806388

Tabela zastosowań

Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
węglik spiekany (HM)
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
kamień
 

Opis

Wykonanie:

Elastyczna blacha diamentowa, obustronnie pokryta diamentowym ziarnem szlifierskim. Wysokość powłoki 0,7 mm.

Zastosowanie:

Idealna do prac szlifierskich na wklęsłych i wypukłych powierzchniach.

Wskazówka:

Pilniki diamentowe można czyścić w nafcie szczotką metalową (np. 576000).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Blacha diamentowa, Ziarnistość: D126µm

Blacha diamentowa, Ziarnistość: D126µm

na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 211,46  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
113,20  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
szerokość 35 mm 14 mm
ziarnistość średni Polerowanie wstępne
ziarnistość D126 D126
długość 350 mm 165 mm
Materiały ścierne diament diament
oznaczenie ziarnistości D D
Rodzaj produktu Pilnik diamentowy Pilnik diamentowy

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka