{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Materiały ścierne | Diament | |
oznaczenie ziarnistości | D | |
ziarnistość | D64 | |
ziarnistość | drobna | |
wymiary | 35 × 350 mm | |
szerokość | 30 mm | |
wysokość | 0,7 mm | |
długość | 170 mm | |
Rodzaj produktu | Pilnik diamentowy |
Numer artykułu | 529110 D64 | |
EAN / GTIN | 4007220806371 | |
Numer producenta | 4007220806371 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Blacha diamentowa D64 µm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
480,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
113,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
szerokość | 30 | 14 |
ziarnistość | drobna | polerowanie |
ziarnistość | D64 | D64 |
długość | 170 | 165 |
Materiały ścierne | Diament | diament |
oznaczenie ziarnistości | D | D |
Rodzaj produktu | Pilnik diamentowy | Pilnik diamentowy |