Blacha diamentowa D126 µm

Nr art.: 529110 D126
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Uziarnienie (µm) Cena jednostkowa z VAT
  • oznaczenie ziarnistości: D

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Materiały ścierne Diament
    oznaczenie ziarnistości D
    ziarnistość D126
    ziarnistość średni
    wymiary 30×170 mm
    szerokość 30 mm
    wysokość 0,7 mm
    długość 170 mm
    Rodzaj produktu Pilnik diamentowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 529110 D126
    EAN / GTIN 4007220955925
    Numer producenta 4007220955925

    Tabela zastosowań

    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    węglik spiekany (HM)
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    kamień
     

    Opis

    Wykonanie:

    Elastyczna blacha diamentowa, obustronnie pokryta diamentowym ziarnem szlifierskim. Wysokość powłoki 0,7 mm.

    Zastosowanie:

    Idealna do prac szlifierskich na wklęsłych i wypukłych powierzchniach.

    Wskazówka:

    Pilniki diamentowe można czyścić w nafcie szczotką metalową (np. 576000).