Pilniki iglaki precyzyjne, zestaw 6 szt. 160/0

Nr art.: 527650 160/0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita mm /nacięcie szwajcarskie Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie typu szwajcarskiego 0
długość całkowita 160 mm
Rodzaj produktu Iglaki precyzyjne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 527650 160/0
EAN / GTIN 613548050125
Numer producenta LA2443-0

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymogom dokładności kształtu, precyzji nacięcia, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = 1/2 dł. pilnika. Wykonane ze specjalnej stali do wyrobu pilników precyzyjnych, charakteryzującej się dużą odpornością na ścieranie (65-66 HRC). Dokładny kształt, specjalny kąt nacięcia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność piłowania. Uchwyty szybko wymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = nacięcie typu szwajcarskiego, DH = nacięcie typu niemieckiego.

Zawartość:

Po 1 sztuce
kształt 1; 3; 4; 5; 6; 10

W dostawie:

W etui z tworzywa sztucznego.

Wskazówka:

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050527070.