Precyzyjny pilnik igiełkowy długość całkowita 180 mm 1

Nr art.: 527350 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nacięcie typu szwajcarskiego 2
    odpowiada nacięciu niemieckiemu 3 − 4
    opis kształtu Płaski, tępy
    powierzchnie pilnika 4
    przekrój 6,0×1,3 mm
    długość całkowita 180 mm
    Rodzaj produktu Iglaki precyzyjne,

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 527350 1
    EAN / GTIN 613548046241
    Numer producenta LA2401-180-2

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    uniw.
     

    Opis

    Wykonanie:

    Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = 1/2 długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.
    Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

    Norma:

    SH = nacięcie szwajcarskie; DH = nacięcie niemieckie.

    Wskazówka:

    Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050527070.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka