Precyzyjny pilnik igiełkowy długość całkowita 140 mm 5

Nr art.: 527130 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie typu szwajcarskiego 0
odpowiada nacięciu niemieckiemu 1 − 2
opis kształtu kwadratowy
powierzchnie pilnika 4
przekrój 2,2×2,2 mm
długość całkowita 140 mm
Rodzaj produktu Iglaki precyzyjne,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 527130 5
EAN / GTIN 613548047897
Numer producenta LA2408-140-0

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki iglaki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymaganiom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Długość nacięcia = 1/2 długości pilnika. Wykonane ze specjalnej stali na pilniki precyzyjne, o dużej odporności na ścieranie (65-66 HRC). Dokładnie określone kształty, specjalny kąt nacięcia uzębienia i różne typy nacięć. Wysoka wydajność.
Uchwyty szybkowymienne zob. nr 519700.

Norma:

SH = nacięcie szwajcarskie; DH = nacięcie niemieckie.

Wskazówka:

Zob. też pilniki precyzyjne Habilis nr 527050527070.