Precyzyjne pilniki trójkątne 200/2

Nr art.: 524000 200/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiada nacięciu niemieckiemu 4
szerokość 14,2 mm
długość bez trzonu 200 mm
Rodzaj produktu Pilnik precyzyjny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 524000 200/2
EAN / GTIN 613548068168
Numer producenta LP1360-8-2

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Szwajcarskie pilniki precyzyjne 
odpowiadają najwyższym wymogom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości 65-66 HRC .
W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one lekko baryłkowate kształty , dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.
Wszystkie strony nacinane.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka