Precyzyjne pilniki trzpieniowe, wąskie 150/00

Nr art.: 522100 150/00
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    odpowiada nacięciu niemieckiemu 1
    przekrój 6,5×3 mm
    długość bez trzonu 150 mm
    Rodzaj produktu Pilnik precyzyjny

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 522100 150/00
    EAN / GTIN 613548064863
    Numer producenta LP1142-6-00

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    Stal < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     
    uniw.
     

    Opis

    Wykonanie:

    Szwajcarskie pilniki precyzyjne odpowiadają najwyższym wymogom pod względem dokładności kształtu, precyzji nacięć, wydajności i trwałości. Stal specjalna o twardości 65-66 HRC. W odróżnieniu od pilników warsztatowych posiadają one lekko baryłkowate kształty, dokładnie dostosowane do użycia, specjalne kąty nacięć i szeroki wybór różnych profili nacięć. Zapewnia to wysoką wydajność i gładkość powierzchni obrabianych detali.
    Wszystkie strony nacinane.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka