Precyzyjne pilniki płaskie VALTITAN 200/0

Nr art.: 520150 200/0
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu mm/ nacięcie szwajcarskie Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

odpowiada nacięciu niemieckiemu 2
przekrój 21,3×4,8 mm
długość bez trzonu 200 mm
Rodzaj produktu Pilnik precyzyjny

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 520150 200/0
EAN / GTIN 613548062197
Numer producenta LPV1163-8-0

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
Stal < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 
uniw.
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne pilniki precyzyjne VALTITAN o bardzo dużej odporności na zużycie dzięki twardości powierzchni wynoszącej 1200 HV. Specjalny kształt zębów zapobiega zatykaniu się pilnika wiórami. Najwyższa wydajność i trwałość. Niemal nierdzewne, dlatego mogą być używane również w środowisku silnie korozyjnym. Nie pozostawiają korodujących śladów.
Nacięcia na 3 stronach, zakończenie stępione.