Pilniki do karoserii 350×36×5,4 mm 2

Nr art.: 519200 2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uzębienie Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość średni
uzębienie 2
rozstaw uzębienia ok. 2,5 mm
przekrój 36×4,7 mm
długość całkowita 350 mm
Rodzaj produktu Pilniki do karoserii

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 519200 2
EAN / GTIN 4007220016244
Numer producenta 4007220016244

Opis

Wykonanie:

Obustronne nacięcie, frezowane promieniowo z pełnego materiału powierzchnie lekkowypukłe, zapobiegające rysowaniu blachy krawędziami pilnika. Specjalnie uformowane nacięcie oraz dodatni kąt natarcia gwarantują wysoką wydajność.
Wypukły, dwustronnie nakłuwany.

Zastosowanie:

Do wszechstronnej obróbki blachy, szczególnie przy produkcji samochodów i karoserii oraz w naprawach. Dzięki nim osiąga się gładkie powierzchnie, które mogą być lakierowane bez dodatkowego polerowania.