Pilniki do karoserii 350×36×5,4 mm 1

Nr art.: 519200 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

uzębienie Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ziarnistość zgrubne
    uzębienie 1
    rozstaw uzębienia ok. 2,9 mm
    przekrój 36×4,7 mm
    długość całkowita 350 mm
    Rodzaj produktu Pilniki do karoserii

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 519200 1
    EAN / GTIN 4007220016237
    Numer producenta 4007220016237

    Opis

    Wykonanie:

    Obustronne nacięcie, frezowane promieniowo z pełnego materiału powierzchnie lekkowypukłe, zapobiegające rysowaniu blachy krawędziami pilnika. Specjalnie uformowane nacięcie oraz dodatni kąt natarcia gwarantują wysoką wydajność.
    Wypukły, dwustronnie nakłuwany.

    Zastosowanie:

    Do wszechstronnej obróbki blachy, szczególnie przy produkcji samochodów i karoserii oraz w naprawach. Dzięki nim osiąga się gładkie powierzchnie, które mogą być lakierowane bez dodatkowego polerowania.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka