• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Pilniki frezowane, płaskie, gładziki 250 mm

Nr art.: 519160 250
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kształt: D
  • norma: DIN 7264

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ziarnistość zgrubne
rozstaw uzębienia ok. 3 mm
Kształt D
przekrój 23×7 mm
długość bez trzonu 250 mm
norma DIN 7264
do materiału metale lekkie i miękkie, tworzywa sztuczne, drewno, skóra itp.
Rodzaj produktu Pilnik frezowany

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 519160 250
EAN / GTIN 2050001696267

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Pilniki frezowane odznaczają się szczególną ostrością uzębienia frezowanego z pełnego materiału i optymalnie uformowanymi rowkami wiórowymi. Również wióry mater. miękkich i ciągliwych odprowadzane są bez problemu. Rowki wiórowe nie zatykają się.
Wypukło-wklęsły, zakończenie półtępe, uzębiony tylko od strony zewnętrznej.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka