Pilniki półokrągłe, 100 mm

Nr art.: 513300 100
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
  • Kształt: E
  • opis kształtu: półokrągłe
  • norma: DIN 7261

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie 3
rodzaj nacięcia Prosty
Kształt E
opis kształtu półokrągłe
powierzchnie pilnika bity z każdej strony
przekrój 11×4 mm
długość bez trzonu 100 mm
z uchwytem pilnika nie
norma DIN 7261
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 513300 100
EAN / GTIN 4009215017540
Numer producenta 31521030

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebaryłkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Nacinane spiralnie, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261, kształt E

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne