Pilniki półokrągłe, 200 mm

Nr art.: 513210 200
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kształt: E
  • opis kształtu: półokrągłe
  • norma: DIN 7261

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Kształt E
    opis kształtu półokrągłe
    powierzchnie pilnika bity z każdej strony
    przekrój 20×5 mm
    długość bez trzonu 200 mm
    z uchwytem pilnika nie
    norma DIN 7261
    Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 513210 200
    EAN / GTIN 4045197571663
    Numer producenta 513210 200

    Tabela zastosowań

    Al / Mg
     
    Stal < 900 N/mm²
     
    Stal < 1400 N/mm²
     
    Stal < 55 HRC
     
    Stal < 60 HRC
     
    INOX
     
    żeliwo szare (sferoidalne)
     
    CuZn
     
    tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
     
    drewniane
     

    Opis

    Wykonanie:

    Półfabrykaty na pilniki są odkuwane, a następnie szlifowane. Na specjalnych maszynach wykonywane jest dokładne nacięcie o równomiernej gęstości i głębokości. Pilniki niebeczkowate posiadają kształt zębów, dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
    Nacinane spiralnie, zakończenie półtępe.

    Zastosowanie:

    Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

    Norma:

    DIN 7261, kształt E

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka