Osełki trójkątne 150 mm

Nr art.: 511220 150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. bez trzonu (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Kształt: C
  • opis kształtu: trójkątny, zakończony półtępo
  • norma: DIN 7261

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

nacięcie 3
Kształt C
opis kształtu trójkątny, zakończony półtępo
powierzchnie pilnika 3
szerokość 11 mm
długość bez trzonu 150 mm
z uchwytem pilnika nie
norma DIN 7261
Rodzaj produktu Pilnik warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 511220 150
EAN / GTIN 4045197889430
Numer producenta 511220 150

Tabela zastosowań

Al / Mg
 
Stal < 900 N/mm²
 
Stal < 1400 N/mm²
 
Stal < 55 HRC
 
Stal < 60 HRC
 
INOX
 
żeliwo szare (sferoidalne)
 
CuZn
 
tworzywo sztuczne, tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym
 
drewniane
 

Opis

Wykonanie:

Półprodukt na pilniki jest kuty, szlifowany i poddawany dalszej obróbce na specjalnych urządzeniach, nadających mu dokładną i równomierną strukturę. Pilniki niebaryłkowate posiadają kształt zębów dopasowanych do danego rodzaju pilnika.
Wszystkie strony nacinane, zakończenie półtępe.

Zastosowanie:

Wysokiej jakości pilnik warsztatowy o wysokiej trwałości i wydajności piłowania.

Norma:

DIN 7261, kształt C