Nadajnik S4E

Nr art.: 498985 S4E
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
Rodzaj produktu Nadajnik

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 498985 S4E
EAN / GTIN 2050001746146
Numer producenta HF-MS-S4E

Opis

Wykonanie:

System Bobe umożliwia bezprzewodową transmisję danych pomiarowych do komputera po naciśnięciu jednego przycisku.
Nadajnik bez anteny zewnętrznej. Zasięg 10 - 15 m. Bardzo małe wymiary. Oznaczenie wielkości z literą E: Przycisk data na nadajniku.

Pasuje do:

Mahr
seria EX

Wskazówka:

Nadajniki dla innych przyrządów pomiarowych firm GARANT, Mahr, Mitutoyo, Kröplin, TESA, Sylvac itp. - dostarczane na zamówienie.
W zamówieniu nadajnika lub odbiornika podać żądaną częstotliwość. Dostępne częstotliwości: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz
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
Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.