Nadajnik S11E

Nr art.: 498985 S11E
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Rodzaj produktu Nadajnik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 498985 S11E
    EAN / GTIN 2050001746153
    Numer producenta HF-MS-S11E

    Opis

    Wykonanie:

    System Bobe umożliwia bezprzewodową transmisję danych pomiarowych do komputera po naciśnięciu jednego przycisku.
    Nadajnik bez anteny zewnętrznej. Zasięg 10 - 15 m. Bardzo małe wymiary. Oznaczenie wielkości z literą E: Przycisk data na nadajniku.

    Pasuje do:

    Mitutoyo
    IP suwmiarek

    Wskazówka:

    Nadajniki dla innych przyrządów pomiarowych firm GARANT, Mahr, Mitutoyo, Kröplin, TESA, Sylvac itp. - dostarczane na zamówienie.
    W zamówieniu nadajnika lub odbiornika podać żądaną częstotliwość. Dostępne częstotliwości: 433,920 MHz 434,075 MHz 434,600 MHz 434,700 MHz 868,300 MHz 868,6625 MHz 869,2125 MHz 869,2750 MHz 869,3625 MHz 869,750 MHz 869,800 MHz 869,9250 MHz