Sondy Fe do nr 496850 MIKRO45

Nr art.: 496900 MIKRO45
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Protokół z badań: Protokół kontroli producenta

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru Fe 0 µm - 500 µm
typ sondy mikrosonda
⌀ głowicy pomiarowej 5 mm
Protokół z badań Protokół kontroli producenta
Rodzaj produktu Sonda pomiarowa

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 496900 MIKRO45
EAN / GTIN 2050001045492

Opis

Zastosowanie:

typ Fe do pomiaru warstw niemagnetycznych, np. Cr, Cd, Cu, Zn, farb,
lakierów, tworzyw sztucznych itp. na magnetyzowalnym żelazie lub stali.

W dostawie:

Protokół kalibracji od producenta.

Wyp. dodatkowe:

pomocnicze uchwyty do ustawiania mikrosond, inne sondy pomiarowe na zamówienie

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka