Zestaw folii do kalibrowania, 6 szt., Typ: A

Nr art.: 496940 A
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Opakowanie: sztywny pojemnik

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do zakresu pomiaru 0 µm - 1 250 µm
liczba folii 6
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu Folia kalibracyjna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 496940 A
Kopiuj
EAN / GTIN 2050001037640
Kopiuj
Manufacturer Karl Deutsch Prüf- und Messgerätebau GmbH & Co. KG, Otto-Hausmann-Ring 101, 42115 WUPPERTAL, Deutschland, www.karldeutsch.de

Opis

Pasuje do:

Wszystkich sond i przyrządów nr 496800 - 496912.
Skład: 11 µm, 22 µm, 50 µm, 90 µm, 190 µm, 750 µm (wszystkie grubości folii orientacyjne).

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Logowanie

Twoja osoba kontaktowa

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka