Kulki rubinowe, długość 20 mm 2,5 mm

Nr art.: 494222 2,5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ kulki D (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość L 20 mm
    efektywna długość robocza 16,4 mm
    ⌀ kulki D 2,5 mm
    ⌀ chwytu S 1,4 mm
    gwint przyłączeniowy M2
    materiał końcówki rubin
    materiał części chwytowej stal
    masa 0,4 g
    Rodzaj produktu Wodzik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 494222 2,5
    EAN / GTIN 2050002041028
    Numer producenta A-5000-7804

    Opis

    Wykonanie:

    Kulka rubinowa z gwintem przyłączeniowym M2

    Wskazówka:

    Trzpienie pomiarowe w innych wymiarach na zamówienie.