{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość L | 20 mm | |
efektywna długość robocza | 12 mm | |
⌀ kulki D | 0,7 mm | |
⌀ chwytu S | 0,5 mm | |
gwint przyłączeniowy | M2 | |
materiał końcówki | rubin | |
materiał części chwytowej | z HM | |
masa | 0,3 g | |
Rodzaj produktu | Wodzik |
Numer artykułu | 494222 0,7 | |
EAN / GTIN | 2050000973468 |