{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | PJ-PLUS | |
zakres pomiaru w osi x | 200 mm | |
zakres pomiaru w osi y | 100 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
wskaźnik cyfrowy | tak | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
oświetlenie | LED | |
⌀ ekranu | 315 mm | |
długość | 742 mm | |
szerokość | 633 mm | |
wysokość | 1 093 mm | |
masa | 118 kg | |
maks. masa mierzonego przedmiotu | 8 kg | |
Rodzaj produktu | Projektor profilowy |
Numer artykułu | 493513 P2010A | |
EAN / GTIN | 4946368848211 | |
Numer producenta | 193051Y |