Projektor mierniczy z ekranem i obiektywem PJ-PLUS, Typ: P1010A

Nr art.: 493513 P1010A
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostępne w ciągu 3-4 tygodni

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria PJ-PLUS
zakres pomiaru w osi x 100 mm
zakres pomiaru w osi y 100 mm
odczyt 0,001 mm
wskaźnik cyfrowy tak
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
oświetlenie LED
⌀ ekranu 315 mm
długość 742 mm
szerokość 575 mm
wysokość 1 093 mm
masa 114 kg
maks. masa mierzonego przedmiotu 10 kg
Rodzaj produktu Projektor profilowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 493513 P1010A
Kopiuj
EAN / GTIN 4946368848181
Kopiuj
Numer producenta 302-801-10
Kopiuj
Manufacturer Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Wykonanie:

Projektor profilowy do dokładnej kontroli w świetle przechodzącym i padającym elementów małej i średniej wielkości. Przyrząd uniwersalny do zastosowania w produkcji, w laboratoriach, działach kontroli i szlifierniach.
  • Standardowo obiektyw 10-krotny. Obiektywy 20-, 50- i 100-x na zamówienie.
  • Pionowy, obrotowy ekran 315 mm z krzyżem nitkowym oraz ze zintegrowanym, cyfrowym wyświetlaczem wartości kąta, przełączanym na stopnie lub wartości dziesiętne.
  • Telecentryczny system oświetlenia zapewnia pionowe, równomierne rozproszenie światła na ekranie.
  • Oświetlenie LED przechodzące i padające z bezstopniową regulacją natężenia światła zapewniają dużą trwałość przy niewielkim zużyciu energii.
  • Konstrukcja bez wentylatorów zapobiega wnikaniu zanieczyszczeń do urządzenia.
  • Masywny stolik współrzędnościowy, z szybkim przesuwem w obu osiach.
  • Zintegrowany wyświetlacz cyfrowy (z wyjściem danych) zapewnia szybki i bezbłędny odczyt.
  • Do pomiaru długości, kątów, krzywych i promieni.

W dostawie:

Obiektyw 10x, osłona, pokrowiec i przewód sieciowy.

Wyp. dodatkowe:

Środek do czyszczenia krawędzi skrawających nr 354788.

Wskazówka:

Inne wyposażenie specjalne, takie jak obiektywy, przechylany suport centrujący, pryzma pozioma, uchwyt zaciskowy, odpowiednie znormalizowane płytki pomiarowe lub czujnik krawędzi z jednostką analityczną QM-Data 200 dostępne na zamówienie.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka