Mikroskop pomiarowy wideo CNC MM1 300CNC

Nr art.: 492550 300CNC
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres pomiaru X 300 mm
zakres pomiaru Y 200 mm
zakres pomiaru Z 200 mm
Odchylenia od wymiaru na długość EUXY, MPE optycznie (2D) 2,9 + L / 100 (L w mm) przy 20 °C ±1 K µm
obiektyw (powiększenie x-krotne) 0,5
powiększenie na ekranie (x-krotne) 23
Pole widzenia 14×9 mm
Kamera 6,4 Mpx, autofokus
Odległość robocza 80 mm
Maks. wysokość mierzonego przedmiotu 200 mm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
napięcie znamionowe 240 V
długość 730 mm
szerokość 900 mm
wysokość 950 mm
masa 115 kg
maks. masa mierzonego przedmiotu 20 kg
Rodzaj produktu Wideomikroskop pomiarowy CNC

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 492550 300CNC
EAN / GTIN 4062406160258
Numer producenta 492550 300CNC

Opis

Wykonanie:

Sterowany CNC mikroskop pomiarowy wideo z szybkim przetwarzaniem obrazu, kolorową kamerą wysokiej rozdzielczości i łatwym w obsłudze, przystosowanym do pracy warsztatowej panelem Multitouch na bazie komputera PC.
Światło padające: 56 białych diod LED na dwóch współosiowych pierścieniach. 1 pierścień i 4 segmenty można pojedynczo włączać i ściemniać.
Światło przenikające: diody LED o długim okresie eksploatacji, telecentryczne z możliwością włączania i ściemniania. Masywna podstawa granitowa ze stolikiem krzyżowym o wzmocnionej powierzchni i prowadnicami o wysokiej precyzji.
  • Łatwe tworzenie i stosowanie programów pomiarowych.
  • Praktyczna automatyzacja przebiegu pomiarów, np. pomiarów palet.
  • Nowoczesne, przyjazne dla użytkownika i intuicyjne w obsłudze oprogramowanie pomiarowe.

W dostawie:

Panel All-in-One PC, mysz i klawiatura bezprzewodowe, pokrowiec, zasilacz, protokół kontroli i instrukcja obsługi w wielu językach.

Wyp. dodatkowe:

Obiektyw nr 491912, opcja oprogramowania nr 491913, środek do czyszczenia krawędzi skrawających nr 354788.

Wskazówka:

Odchylenie od pomiaru długości EUXY, MPE według DIN EN ISO 10360-7, mierzone ze współczynnikiem powiększenia = 0,5.
Dopuszczalne warunki otoczenia: 20°C ±1 K, gradient temperatury Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, mierzony wzorcem kalibracyjnym.
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych oraz wersji panelu dotykowego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne